EGLO - EGL94987 WL/2 WEISS M.STECKDOSE 'BARI 1'

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
9002759949877
Artikelnummer
EGL94987
Herstellernummer
94987
Hersteller
EGL
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
E14
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Max. Systemleistung:
50 W
Lichtfarbe:
blau
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Leistungsfaktor:
0
Breite:
60 mm
Länge:
350 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein