pagina iniziale

EGLO - EGL94987 WL/2 WEISS M.STECKDOSE 'BARI 1'

copiacopia
EGLO - EGL94987 WL/2 WEISS M.STECKDOSE 'BARI 1'

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002759949877

Codice prodotto

EGL94987

Cod. produttore

94987

Produttore

EGL

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a parete:

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Con lampada:

no

Portalampada:

E14

Materiale (del corpo):

Plastica

Trattamento superficie (corpo):

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

I

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Nessuno

Max prestazioni del sistema:

50 W

Colore della luce:

Blu

Indice di resa cromatica:

20-39

Fattore di potenza:

0

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

350 mm

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No