Startseite

EGLO - EGL900279 AL-LED-DL 285X285 WEISS 'ARGOLIS 2' - 900279

KopierenKopieren
EGLO - EGL900279 AL-LED-DL 285X285 WEISS 'ARGOLIS 2'

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2400 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

9008606232642

Artikelnummer

EGL900279

Herstellernummer

900279

Hersteller

EGL

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2400 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

285 mm

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Breite:

285 mm

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

30 mm

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Leistungsfaktor:

0

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Farbtemperatur einstellbar:

nein

AL-LED-DL 285X285 WEISS ARGOLIS 2