Startseite

EGLO - EGL75627 LED-DL A˜340 WS/SCHWARZ/KRISTALLEFFEKT

KopierenKopieren
EGLO - EGL75627 LED-DL A˜340 WS/SCHWARZ/KRISTALLEFFEKT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9002759756277

Artikelnummer

EGL75627

Herstellernummer

75627

Hersteller

EGL

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

I

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Max. Systemleistung:

18 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1820 lm

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Höhe/Tiefe:

65 mm

Außendurchmesser:

340 mm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Die LED Deckenleuchte MARUNELLA-S besteht aus einer runden, weißen Kunststoff-Abdeckung, die mit einem schwarzen Metall-Rahmen kombiniert wurde. Bei eingeschalteter Leuchte entsteht durch das Cover ein funkelndes Erscheinungsbild, das an einen Sternenhimmel erinnert. Die integrierten LEDs spenden neutralweißes Licht und sorgen dank des Kristall-Effekts für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Die Deckenlampe fügt sich nahezu in jede Einrichtung ein und ist für jeden Wohnraum geeignet – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Flur oder Esszimmer.\n