pagina iniziale

EGLO - EGL75627 LED-DL A˜340 WS/SCHWARZ/KRISTALLEFFEKT

copiacopia
EGLO - EGL75627 LED-DL A˜340 WS/SCHWARZ/KRISTALLEFFEKT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Con lampada -

  • Portalampada - Altri

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002759756277

Codice prodotto

EGL75627

Cod. produttore

75627

Produttore

EGL

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Con lampada:

Portalampada:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Trattamento superficie (corpo):

Altri

Colore del corpo:

Altri

Materiale del diffusore:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Non dimmerabile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

I

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Nessuno

Max prestazioni del sistema:

18 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1820 lm

Colore della luce:

Bianco

Fattore di potenza:

0

Altezza / Profondità:

65 mm

Diametro esterno:

340 mm

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No