Startseite

EGLO - EGL39905 LED-DL/9 SW/BRAUN/GOLD ESTANTERIOS

KopierenKopieren
EGLO - EGL39905 LED-DL/9 SW/BRAUN/GOLD ESTANTERIOS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9002759399054

Artikelnummer

EGL39905

Herstellernummer

39905

Hersteller

EGL

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

II

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3600 lm

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Breite:

420 mm

Höhe/Tiefe:

235 mm

Länge:

420 mm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Die LED Deckenleuchte ESTANTERIOS ist aus schwarzem Metall mit neun unterschiedlich langen Metall-Säulen in Goldfarben und Dunkelbraun gefertigt. Die integrierten LEDs unter den satinierten Kunststoff-Abdeckungen an der Unterseite der Metall-Elemente spenden angenehmes warmweißes Licht und sind über einen passenden Drehdimmer an der Wand dimmbar. Die Deckenlampe lässt sich optimal in moderne Einrichtungen integrieren. Dank der harmonischen und eleganten Farbkombination bietet sie eine stilvolle Beleuchtung für jeden Raum – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer.\n