EGLO - EGL39905 LED-DL/9 SW/BRAUN/GOLD ESTANTERIOS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no
Lampada - Lampada ad incandescenza
Con lampada - sì
Portalampada - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9002759399054
Codice prodotto
EGL39905
Cod. produttore
39905
Produttore
EGL
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Con lampada:
sì
Portalampada:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Trattamento superficie (corpo):
Altri
Colore del corpo:
Altri
Materiale del diffusore:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
II
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
Nessuno
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3600 lm
Colore della luce:
Bianco
Fattore di potenza:
0
Larghezza:
420 mm
Altezza / Profondità:
235 mm
Lunghezza:
420 mm
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
Continuo
Multi-angolo del fascio:
No


