Startseite

EGLO - EGL11933 LM-E27-LED-BIRNE A60 11W/1055lm 3000K 1

KopierenKopieren
EGLO - EGL11933 LM-E27-LED-BIRNE A60 11W/1055lm 3000K 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 0 W

  • Ausführung - opal

  • Lichtstrom - 1055 lm

  • Sockel - E27

  • Mittlere Nennlebensdauer - 0 h

Packung

  • 1 ST

EAN

9002759119331

Artikelnummer

EGL11933

Herstellernummer

11933

Hersteller

EGL

Lampenleistung:

0 W

Ausführung:

opal

Lichtstrom:

1055 lm

Sockel:

E27

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

60 mm

Gesamtlänge:

116 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

0 kWh

Das E27 LED Leuchtmittel ist aus weißem Kunststoff gefertigt. Die 11 Watt LED-Lampe (A60) spendet angenehmes warmweißes Licht mit 1055 Lumen. Der opale Leuchtmittelkopf sorgt für eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung. \n