EGLO - EGL11933 LM-E27-LED-BIRNE A60 11W/1055lm 3000K 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 0 W
Modello - Opale
Flusso luminoso - 1055 lm
Base - E27
Durata media nominale - 0 h
Confezione
1 PZ
EAN
9002759119331
Codice prodotto
EGL11933
Cod. produttore
11933
Produttore
EGL
Potenza della lampada:
0 W
Modello:
Opale
Flusso luminoso:
1055 lm
Base:
E27
Durata media nominale:
0 h
Denominazione lampada:
Altri
Colore:
Altri
Diametro:
60 mm
Lunghezza complessiva:
116 mm
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
0 kWh