EATON - EAO106133 Hauptschalter - 106133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Packung
1 ST
EAN
4015081059034
Artikelnummer
EAO106133
Herstellernummer
106133
Hersteller
EAO
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


