Startseite

EATON - EAO101457 Sammelschienenadapter - 101457

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

4015081013777

Artikelnummer

EAO101457

Herstellernummer

101457

Hersteller

EAO

Tragschienenbestückung:

1 Tragschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter

Bemessungsstrom In:

63 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

55 mm

Schienenbreite:

35 mm

Schienenabstand:

60 mm

adattatore da 55 mm per barra di distribuzione da 60 mm, con guida di montaggio, tre cavi predisposti (AWG8/10 mm²) per il collegamento del dispositivo di commutazione, può essere utilizzato per il salvamotore PKZM4, PKE65, Corrente nominale d'impiego: 63A

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie