EATON - EAOPDE710037 PDE1XRCD4P160S RELE DIF.0,03-3A 4P PDE - PDE710037
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...415 V
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...3 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Max. Ansprechverzögerungszeit - 30 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 415 V
Packung
1 ST
EAN
9010238139916
Artikelnummer
EAOPDE710037
Herstellernummer
PDE710037
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...415 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...3 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Max. Ansprechverzögerungszeit:
30 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...415 V
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie