Startseite

EATON - EAOEP-502521 XVTL-BP-F-65/20-PSN TEL FUNZ.XEL 650L 20 - EP-502521

KopierenKopieren
EATON - EAOEP-502521 XVTL-BP-F-65/20-PSN TEL FUNZ.XEL 650L 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - systemisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 120 mm

  • Montageart - Schnappbefestigung

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

9010653076162

Artikelnummer

EAOEP-502521

Herstellernummer

EP-502521

Hersteller

EAO

Ausführung:

systemisch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

120 mm

Montageart:

Schnappbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Stufenlose Befestigung:

nein

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie