Startseite

EATON - EAOEL800USBIEC EATON ELLIPSE ECO 800 USB IEC - EL800USBIEC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 800 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 10.5 min

  • Eingangsspannung - 161...284 V

  • Ausgangsspannung - 161...284 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3553340620836

Artikelnummer

EAOEL800USBIEC

Herstellernummer

EL800USBIEC

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

800 VA

Überbrückungszeit Volllast:

10.5 min

Eingangsspannung:

161...284 V

Ausgangsspannung:

161...284 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

500 W

USV-Technologie:

Offline

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

4

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

235 mm

Tiefe:

81 mm

Höhe:

263 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

4.1 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

98 %

Primärfrequenz:

46...70 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Eaton Ellipse ECO UPS USB IEC, 800 VA, 500 W, Ingresso: C14, Uscite: (3) C13, (1) C13 solo surge, Tower

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie