EATON - EAOEC400 INTERFACCIA TCP/IP - EC400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 73 mm
Breite - 105 mm
Tiefe - 73 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
5018986324800
Artikelnummer
EAOEC400
Herstellernummer
EC400
Hersteller
EAO
Länge:
73 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
73 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Scatola di derivazione per canali da parete o soffitto, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAOEC400 - INTERFACCIA TCP IP









