EATON - EAOCSI350 MODULO PER DERIVAZIONI DEL LOOP - CSI350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 60 mm
Breite - 147 mm
Tiefe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
RAL-Nummer - 9003
Packung
1 ST
EAN
5018986387959
Artikelnummer
EAOCSI350
Herstellernummer
CSI350
Hersteller
EAO
Länge:
60 mm
Breite:
147 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9003
Halogenfrei:
ja
Pulsante, RMQ Compact, apparecchio completo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, Tipo di collegamento: collegamento a vite, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Apertura positiva (ZW): Si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


