Startseite

EATON - EAOCMIO353 MODULO 1 INGRESSO E 1 USCITA RELE A 230 - CMIO353

KopierenKopieren
EATON - EAOCMIO353 MODULO 1 INGRESSO E 1 USCITA RELE A 230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 60 mm

  • Breite - 180 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • RAL-Nummer - 7035

Packung

  • 1 ST

EAN

5018986387997

Artikelnummer

EAOCMIO353

Herstellernummer

CMIO353

Hersteller

EAO

Länge:

60 mm

Breite:

180 mm

Tiefe:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

7035

Halogenfrei:

ja

L’unità relè a 230 Vca analogica (CMIO353) consente una semplice interfaccia tra il sistema di rivelazione incendio ed altre apparecchiature quali i sistemi di chiamata infermieri o i sistemi di controllo accessi. La capacità dell’unità di commutare in uscita l’alimentazione di rete la rende altresì ideale per il controllo di impianti oppure per fermi porta alimentati dalla rete. L’ingresso è monitorato per circuito aperto e per corto circuito e pertanto può essere utilizzato per applicazioni di ingresso incendio quali il monitoraggio di interruttori per ugelli sprinkler. Caratteristiche: • Certificato secondo EN54 • Autoindirizzamento • Circuito isolatore incorporato• Indirizzo singolo • Unità relè con alimentazione di rete • Ingresso monitorato per circuito aperto e corto circuito .

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie