EATON - EAO293996 DILK12-11(380V50/60HZ) CONT.COND 12,5 KV - 293996

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...380 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...380 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
4015082939960
Artikelnummer
EAO293996
Herstellernummer
293996
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380...380 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380...380 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
12.5 kvar
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1