Startseite

EATON - EAO292345 NZM2-4-XFIA30 DIFFERENZ. 30MA 4P CLASSE - 292345

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 50...400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 50...400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 30 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082923457

Artikelnummer

EAO292345

Herstellernummer

292345

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

50...400 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

50...400 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Max. Ansprechverzögerungszeit:

30 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: Sensibilità di corrente AC/DC in base al principio di massima corrente ammessa (nell’intervallo 0 … 100 kHz). Osservare la dipendenza della soglia di risposta dalla frequenza! Vedere la curva caratteristica “Risposta in frequenza”. Pulsanti di regolazione piombabili. Utilizzabile con NZM2-4, N2-4