Startseite

EATON - EAO292344 NZM2-4-XFI DIFFEREN. 0,1 - 3A RIT. 4P CL - 292344

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 280...690 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.1...3 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 100 ms

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082923440

Artikelnummer

EAO292344

Herstellernummer

292344

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

280...690 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.1...3 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Max. Ansprechverzögerungszeit:

100 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Verzögerungszeit einstellbar:

ja

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: conformità alla norma IEC/EN 60947-2 ma non a UL/CSA. Adatto per l'utilizzo in sistemi trifase e monofase. Sensibile a corrente impulsiva secondo il principio di massima corrente ammessa. Per interruttore automatico a 4 poli NZM2-4 e sezionatore N2-4 indipendente dalla tensione di rete Ue = 280 … 690 V 50/60 Hz. Il contatto ausiliario (1 NO, 1 NC integrato) viene resettato tramite il pulsante di reset

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie