Startseite

EATON - EAO292343 NZM2-4-XFI30 DIFFERENZ. 30MA 4P CLASSE A - 292343

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 280...690 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 30 ms

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082923433

Artikelnummer

EAO292343

Herstellernummer

292343

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

280...690 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Max. Ansprechverzögerungszeit:

30 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: conformità alla norma IEC/EN 60947-2 ma non a UL/CSA. Adatto per l'utilizzo in sistemi trifase e monofase. Sensibile a corrente impulsiva secondo il principio di massima corrente ammessa. Per interruttore automatico a 4 poli NZM2-4 e sezionatore N2-4 indipendente dalla tensione di rete Ue = 280 … 690 V 50/60 Hz. Il contatto ausiliario (1 NO, 1 NC integrato) viene resettato tramite il pulsante di reset

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie