Startseite

EATON - EAO286006 PFR-WC CLIP X GUIDA DIN X PFR-W 35 - 286006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0...0 A

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 0 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082860066

Artikelnummer

EAO286006

Herstellernummer

286006

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Bemessungsfehlerstrom:

0...0 A

Max. Ansprechverzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

0 V

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: per il montaggio su barra a omega DIN del trasformatore di corrente PFR-W-35 e di tutte le dimensioni maggiori. Può essere impiegato con NZM1, NZM1-4, N1, N1-4, NZM2, NZM2-4, N2, N2-4, NZM3, NZM3-4, N3, N3-4, NZM4, NZM4-4, N4-4

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie