EATON - EAO286004 PFR-WMA-140 SCHERMO MAGNETICO X PFR-W-14 - 286004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Bemessungsfehlerstrom - 0...0 A
Max. Ansprechverzögerungszeit - 0 ms
Packung
1 ST
EAN
4015082860042
Artikelnummer
EAO286004
Herstellernummer
286004
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Bemessungsfehlerstrom:
0...0 A
Max. Ansprechverzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
0 V
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


