Startseite

EATON - EAO285603 PFR-W-140 TOROIDE X PFR D140MM - 285603

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0...0 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 0 ms

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082856038

Artikelnummer

EAO285603

Herstellernummer

285603

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungsfehlerstrom:

0...0 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Max. Ansprechverzögerungszeit:

0 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: non approvato UL/CSA. Incluso montaggio a vite. Alternativa: clip di fissaggio per montaggio barra a omega DIN. Linee guida tecniche: il diametro del trasformatore di corrente deve essere scelto di 1,5 volte più grande del diametro dell’involucro del conduttore passante., rispetto al diametro dell’involucro del conduttore passante. Può essere impiegato con NZM1, NZM1-4, N1, N1-4, NZM2, NZM2-4, N2, N2-4, NZM3, NZM3-4, N3, N3-4, NZM4, NZM4-4, N4-4

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie