Startseite

EATON - EAO285555 PFR-003 RELE DIFFERENZIALE 30MA - 285555

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 184...276 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 20 ms

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 276 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082855550

Artikelnummer

EAO285555

Herstellernummer

285555

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

184...276 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Max. Ansprechverzögerungszeit:

20 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

276 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

184...276 V

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: sensibile a corrente impulsiva. Tensione di comando nominale: Us = 230 VAC (50/60 Hz). Contatto ausiliario integrato (1 C/O ). È necessario ordinare anche un trasformatore ad anello. Non approvato UL/CSA. Può essere impiegato con NZM1, NZM1-4, N1, N1-4, NZM2, NZM2-4, N2, N2-4,NZM3, NZM3-4, N3, N3-4, NZM4, NZM4-4, N4-4

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie