EATON - EAO285232 BFZ-KKW-60 COPPIA STAFFE FIS.CANALINA VE - 285232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel
Breite - 100 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 150 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082852320
Artikelnummer
EAO285232
Herstellernummer
285232
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
150 mm
Squadrette di fissaggio per canalina portacavi 60/60mm, 1 paio, adatte per quadro di distribuzione piatto BF-O / BF-U
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


