EATON - EAO284929 Z-BEL/R230 1LED FISSO O LAMP-ROSSO 230VA - 284929

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - sonstige
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC
Bemessungsspannung - 230 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
EAN
4015082849290
Artikelnummer
EAO284929
Herstellernummer
284929
Hersteller
EAO
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schutzart (IP):
IP40
Einbautiefe:
60 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


