EATON - EAO284322 XLST5F84 CHIUSURA F3A XEL 800L 400P - 284322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 700 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
4015082843229
Artikelnummer
EAO284322
Herstellernummer
284322
Hersteller
EAO
Breite:
300 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
700 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


