Startseite

EATON - EAO284317 XSPTF0406 CHIUSURA F3A XEL 425L 600P - 284317

KopierenKopieren
EATON - EAO284317 XSPTF0406 CHIUSURA F3A XEL 425L 600P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 350 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

34 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082843175

Artikelnummer

EAO284317

Herstellernummer

284317

Hersteller

EAO

Breite:

500 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

350 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

425 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Piastra di fondo / piastra superiore, con flangia, IP55, lamiera d’acciaio, non sfalsato, verniciato a polvere, larghezza 425 mm, profondità 600 mm, RAL 7035

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie