EATON - EAO284314 XSPTC1206 CHIUSURA CIECA XEL 1200L 600P - 284314

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 1100 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Packung
1 ST
EAN
4015082843144
Artikelnummer
EAO284314
Herstellernummer
284314
Hersteller
EAO
Breite:
500 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
1100 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


