Startseite

EATON - EAO284305 XSPTC0606 CHIUSURA CIECA XEL 600L 600P - 284305

KopierenKopieren
EATON - EAO284305 XSPTC0606 CHIUSURA CIECA XEL 600L 600P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

54 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082843052

Artikelnummer

EAO284305

Herstellernummer

284305

Hersteller

EAO

Breite:

500 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Piastra di fondo / piastra superiore, chiuso, IP55, lamiera d’acciaio, non sfalsato, verniciato a polvere, larghezza 600 mm, profondità 600 mm, RAL 7035

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie