EATON - EAO277884 DILM65(500V50HZ) CONT.POT. 30KW (500V50H - 277884

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 500...500 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 98 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
163 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082778842
Artikelnummer
EAO277884
Herstellernummer
277884
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
500...500 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
98 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
12 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
37 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
65 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
25 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...690 V
Breite:
55 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
132.1 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


