Startseite

EATON - EAO276298 Z-PUL230/SO PULSANTE 1NA+1NC LED 230VAC - 276298

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltstrom - 16 A

  • Schaltspannung - 250 V

  • Farbe der Kalotte - sonstige

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 2 ST

EAN

4015082762988

Artikelnummer

EAO276298

Herstellernummer

276298

Hersteller

EAO

Schaltstrom:

16 A

Schaltspannung:

250 V

Farbe der Kalotte:

sonstige

Farbe des Knopfes:

schwarz

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Lampenspannung:

110...240 V

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

2 W

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP40

Pulsante con LED, funzione: 1 NA e 1 NC, corrente nominale di esercizio 16A, tensione nominale di esercizio dell'interruttore 250V CA, tensione nominale di esercizio LED 230 V AC/DC, colore del Pulsante nero, colore del LED arancione, passo modulare 45 mm, larghezza 1 mod. (17,5 mm), montaggio su guida DIN, sezione dei morsetti 1-10 mm², tipo conforme alla norma IEC/EN 60669, VDE 0632

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie