EATON - EAO274402 Z-GSV-10/1P+N/12-O BAR 1XFI2P + 10PLN SO - 274402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Länge - 32 mm
Teilungsmaß - 17.95 mm
Packung
1 ST
EAN
4015082744021
Artikelnummer
EAO274402
Herstellernummer
274402
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Länge:
32 mm
Teilungsmaß:
17.95 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Anzahl Geräte:
13
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


