EATON - EAO274400 Z-GSV-10/3P+N/12-U BAR 1XFI4P + 8PLN SOT - 274400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 3
Geeignet für Anzahl Geräte - 4
Teilungsmaß - 17.95 mm
Querschnitt - 10 mm²
Packung
1 ST
Produktserien
None
EAN
4015082744007
Artikelnummer
EAO274400
Herstellernummer
274400
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Teilungsmaß:
17.95 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
32 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Isoliert:
ja
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Farbe:
sonstige


