EATON - EAO269524 Z-SV-16/1N-1TE/F SBAR.PUNT.1P BLU ANGOLO - 269524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 2
Geeignet für Anzahl Geräte - 56
Teilungsmaß - 0 mm
Querschnitt - 16 mm²
Packung
1 ST
Produktserien
None
EAN
4015082695248
Artikelnummer
EAO269524
Herstellernummer
269524
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
2
Geeignet für Anzahl Geräte:
56
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
19 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
nein
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Farbe:
sonstige


