Startseite

EATON - EAO269523 Z-SV-16/1P-1TE/F SBAR.PUNT.1P GRIGIA ANG - 269523

KopierenKopieren
EATON - EAO269523 Z-SV-16/1P-1TE/F SBAR.PUNT.1P GRIGIA ANG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 1

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 56

  • Teilungsmaß - 0 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082695231

Artikelnummer

EAO269523

Herstellernummer

269523

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

1

Geeignet für Anzahl Geräte:

56

Teilungsmaß:

0 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

19 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Bemessungsdauerstrom Iu:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

nein

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Farbe:

sonstige

1, angolato grigio, 16mm²

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie