Startseite

EATON - EAO266721 +NZM4-XT SG. GUASTO VERSO TERRA 3P - 266721

KopierenKopieren
EATON - EAO266721 +NZM4-XT SG. GUASTO VERSO TERRA 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 630...1600 A

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 1000 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082667214

Artikelnummer

EAO266721

Herstellernummer

266721

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Bemessungsfehlerstrom:

630...1600 A

Max. Ansprechverzögerungszeit:

1000 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: non approvato UL/CSA. Indipendente dalle tensioni di alimentazione e di comando. Ig = 0,35 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1,0 x In, tg = 0 - 20 - 60 - 100 - 200 - 300 - 500 - 750 - 1000 ms. Da utilizzare solo in combinazione con interruttori automatici con sganciatori elettronici. Non in combinazione con interruttori automatici di protezione motore NZM..-ME.. Visualizzazione del guasto di messa a terra nel modulo di comunicazione DMI opzionale. Può essere impiegato con NZM4, N4, NS4, NZM4-NA

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie