Startseite

EATON - EAO264928 Z-SV-16/3P+N-4TE SBAR.PUNT.3P+N GRIGIA 1 - 264928

KopierenKopieren
EATON - EAO264928 Z-SV-16/3P+N-4TE SBAR.PUNT.3P+N GRIGIA 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 0

  • Teilungsmaß - 17.95 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

4015082649289

Artikelnummer

EAO264928

Herstellernummer

264928

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Geeignet für Anzahl Geräte:

0

Teilungsmaß:

17.95 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

29.5 mm

Breite in Teilungseinheiten:

14

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Farbe:

sonstige

Blockverschienung für PLN. (1TE), Z-SI, Lieferung ohne Endkappen