Startseite

EATON - EAO264927 Z-SV-10/3P+3N-3TE/13 SBAR.PUNT3P+3N GR. - 264927

KopierenKopieren
EATON - EAO264927 Z-SV-10/3P+3N-3TE/13 SBAR.PUNT3P+3N GR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 13

  • Teilungsmaß - 17.95 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4015082649272

Artikelnummer

EAO264927

Herstellernummer

264927

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

4

Polzahl:

3

Geeignet für Anzahl Geräte:

13

Teilungsmaß:

17.95 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

29.5 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Farbe:

sonstige

Sbarra di collegamento blocco per PLN. (1 unità di spazio), fornito con tappi terminali

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie