Startseite

EATON - EAO264926 Z-SV-10/3P+N-4TE/12 SB.PUNT. 3P+N GRIGIA - 264926

KopierenKopieren
EATON - EAO264926 Z-SV-10/3P+N-4TE/12 SB.PUNT. 3P+N GRIGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 33

  • Teilungsmaß - 17.95 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4015082649265

Artikelnummer

EAO264926

Herstellernummer

264926

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

4

Polzahl:

3

Geeignet für Anzahl Geräte:

33

Teilungsmaß:

17.95 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

29.5 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Farbe:

sonstige

Sbarra di collegamento blocco per PLN. (1 unità di spazio), Z-SI, fornito con tappi terminali

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie