EATON - EAO264917 Z-SV-10/N-1TE/13 SBAR.PUNT.1P GRIGIA 13M - 264917

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Länge - 28 mm
Teilungsmaß - 0 mm
Packung
10 ST
EAN
9007912311867
Artikelnummer
EAO264917
Herstellernummer
264917
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Länge:
28 mm
Teilungsmaß:
0 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
19
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


