EATON - EAO264915 Z-SV-16/3P+3N-3TE SBAR.PUNT. 3P+3N GRIG. - 264915

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Geeignet für Anzahl Geräte - 6
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 16 mm²
Packung
1 ST
Produktserien
None
EAN
4015082649159
Artikelnummer
EAO264915
Herstellernummer
264915
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
29.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Farbe:
sonstige


