Startseite

EATON - EAO264912 Z-SV-16/1P-1TE SBAR.PUNT.1P GRIGIA DIRIT - 264912

KopierenKopieren
EATON - EAO264912 Z-SV-16/1P-1TE SBAR.PUNT.1P GRIGIA DIRIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 1

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 3

  • Teilungsmaß - 17.95 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082649128

Artikelnummer

EAO264912

Herstellernummer

264912

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

1

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Teilungsmaß:

17.95 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

27.8 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Farbe:

sonstige

Blockverschienung für PLN. (1TE), Z-SI, Lieferung ohne Endkappen

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie