EATON - EAO260104 CI-PKZ0-GRM CUSTODIA ISOL TIPO VECCHIO M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082601041
Artikelnummer
EAO260104
Herstellernummer
260104
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
80 mm
Tiefe:
25 mm
Höhe:
160 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige


