pagina iniziale

EATON - EAO260104 CI-PKZ0-GRM CUSTODIA ISOL TIPO VECCHIO M

EATON
copiacopia
EATON - EAO260104 CI-PKZ0-GRM CUSTODIA ISOL TIPO VECCHIO M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082601041

Codice prodotto

EAO260104

Cod. produttore

260104

Produttore

EAO

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP55

Adatto per arresto di emergenza:

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

80 mm

Profondità:

25 mm

Altezza:

160 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Custodia in materiale isolante per PKZM0, grado di protezione IP55 morsetto integrato per collegamento PE(N)., sfondabile ogni 2 ingressi cavi M25, con maniglia rotativa rosso-gialla