EATON - EAO259648 NZM2/3-XUHIV20110-130AC SG.MIN.2AUX ANT. - 259648

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4015082596484
Artikelnummer
EAO259648
Herstellernummer
259648
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


