Startseite

EATON - EAO24TXMEJ160 24TXMEJ160 24KV 160A 80N DIN BROWN FUSE - 24TXMEJ160

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Bemessungsspannung - 24 kV

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz

  • Abschaltleistung - 31.5 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590225762

Artikelnummer

EAO24TXMEJ160

Herstellernummer

24TXMEJ160

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom:

160 A

Bemessungsspannung:

24 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...50 Hz

Abschaltleistung:

31.5 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Anwendung:

primärseitiger Transformatorschutz

Länge:

442 mm

Durchmesser:

76 mm

Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:

Teilbereich

Mit Schlagmelder:

ja

Standard:

DIN

Auslösecharakteristik:

sonstige

Installationstechnik:

Luft

fusibile, cartuccia fusibile, Media tensione, 160 A, AC 24 kV, 3.5", 88 x 442 mm, Back-up, DIN, con percussore, protezione trasformatori, uso interno o esterno, DIN 43625, VDE 0670-4, IEC 60282-1, potere di apertura 31.5 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie