Startseite

EATON - EAO24TDMEJ40 24TDMEJ40 24KV 40A 2 DIN BROWN RESIN SEA - 24TDMEJ40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsspannung - 24 kV

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz

  • Abschaltleistung - 50 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590245869

Artikelnummer

EAO24TDMEJ40

Herstellernummer

24TDMEJ40

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsspannung:

24 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...50 Hz

Abschaltleistung:

50 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Anwendung:

primärseitiger Transformatorschutz

Länge:

442 mm

Durchmesser:

51 mm

Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:

Teilbereich

Mit Schlagmelder:

ja

Standard:

DIN

Auslösecharakteristik:

sonstige

Installationstechnik:

Luft

fusibile, cartuccia fusibile, Media tensione, 40 A, AC 24 kV, 2", 51 x 442 mm, Back-up, DIN, con percussore, protezione trasformatori, uso interno o esterno, DIN 43625, VDE 0670-4, VDE 0670-402, IEC 60282-1, potere di apertura 50 kA

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie