EATON - EAO248862 Z-SC CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC X Z-SCH - 248862

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - Schütz/Relais
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9007912225874
Artikelnummer
EAO248862
Herstellernummer
248862
Hersteller
EAO
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
Schütz/Relais
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
63 A
Funktion:
Hilfsschalter
Spannungsart:
AC
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie